Moosgummiwalze zu Pfohl Gupfo-Leimer 150 mm

Artikel-Nr.: Z087371 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z087371 150
EAN / GTIN 7612908253919
Herstellernummer 346.032.032

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Sehr leicht zu reinigen.
  • Oberfläche kann durch Wringen, Ziehen, Kratzen o.dgl. beschädigt werden.
  • Durch Beschädigungen kann Leim in die Walze eindringen und diese zum Quellen bringen.

    Achtung:
  • Nicht säurebeständig; Reinigung mit Nitroverdünnung oder Terpentin vermeiden.

    Ausführung:
  • Mit gerippter, porenloser Oberfläche, für Weißleime, jedoch auch für Leime mit Härterzusatz (Kauritleim).
  • Diese Walze vermittelt einen schwächeren Leimauftrag z.B. bei Furnierarbeiten mit grobporigem Furnier.
  • Merkmal:

    Breite: 150 mm
    Farbe: Farbe

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb