Netzschlauch 80-120mm, 50m, blau

Artikel-Nr.: Z083810 80-120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z083810 80-120
EAN / GTIN 7612908850231
Herstellernummer 0724

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil:
  • Der kräftige Netzschlauch ist dehnbar und anschmiegsam, so daß auch abgesetzte Teile völlig umschlossen werden.
  • Im Netzschlauch verpackte Gegenstände können ohne Risiko in Kisten oder Containern transportiert werden.
  • Trotz sicherer Verpackung bleiben die Teile durch den Netzschlauch sichtbar Verwechselungen werden durch die verschiedenen Netzschlauchfarben vermieden.

    Verwendung: Für den Oberflächenschutz von Zerspanungswerkzeugen, Spindeln, Walzen, Wellen sowie für alle empfindlichen Oberflächen von Glas-, Keramik- und Holzteilen.
    Ausführung: Kräftiger Netzschlauch aus LDPE, dehnbar und anschmiegsam, so dass auch abgesetzte Teile völlig umschlossen werden. Mit den Netzschlauchtypen können Teile von 6-500mm verpackt werden.
  • Merkmal:

    Ø: 80-120mm
    Farbe: blau
    Rollenlänge: 50 m
    Programm: standard