3707 Scotch Verpackungsband 25mm x 66m

Artikel-Nr.: Z083670 25X66T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z083670 25X66T
EAN / GTIN 7610182001202
Herstellernummer 7000095274

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das 3M™ Verpackungsklebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis. Seine speziell beschichtete Klebeband-Rückseite ermöglicht eine geräuscharme Abwicklung. Das Band eignet sich zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen.
Beschreibung:
  • Geräuschloses 35my PP-Verpackungsband
  • gute Scherfestigkeit und gute Anfangshaftung
  • umweltfreundlich
  • Träger: Polypropylen
  • Klebstoff: Naturkautschuk/Harz
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: 3707
    Breite: 25 mm
    Farbe: transparent
    Länge: 66 m