2060 Abdeckband 24mm x 50m

Artikel-Nr.: Z083668 24X50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083668 24X50
EAN / GTIN 8021684571725
Herstellernummer 7100040617

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Vielseitiges Klebeband zum Abdecken von rauen Oberflächen wie Beton oder Holz.
Spezifikation: Dank seinem stark klebenden Gummi-Harz Klebstoff haftet das Band auch auf rauhen, porösen oder leicht staubigen Oberflächen. Ist bis zu 3 Tage nach der Applikation rückstandslos von den meisten Oberflächen entfernbar, auch wenn es Sonnenlicht ausgesetzt war. Ist lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig und kann gut überstrichen werden.
  • Sollte nicht längere Zeit der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden
  • Eignet sich nicht für Aussenanwendungen, da es anschliessend schwierig zu entfernen ist
  • Merkmal:

    Breite: 24 mm
    Farbe: grün
    Herstellerbezeichnung: 2060
    Länge: 50 m
    Stärke: 0,15 mm

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb