Schnellklebstoffe 401 100g

Artikel-Nr.: Z083632 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sekundenkleber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083632 100
EAN / GTIN 2000000357287
Herstellernummer 564008

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 401 Schnellklebstoff 100g
Verwendung: Für saure Oberflächen, z.B. bei chromatierten oder galvanisierten Teilen. Für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder, Kork und Textilien. Geeignet für Kunststoffe. Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Geeignet für Gummi. Geeignet für Metalle. Gut geeignet für poröse und/oder saure Oberflächen.
Ausführung: Sofortklebstoff. Universeller Einsatz. Niedrige Viskosität. Temperaturbeständig bis zu 120° C! P1 NSF Reg. Nr.: 123011.
  • Handfestigkeit: 3 - 10 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 100.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +120° C.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 40 - 120 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 401
    Inhalt: 100 g
    Contenu: 100 g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb