Schnellklebstoff 424 20

Artikel-Nr.: Z083607 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sekundenkleber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083607 20
EAN / GTIN 3255460234688
Herstellernummer 1920619

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 424 Schnellklebstoff 20g
Ausführung: Sofortklebstoff. Kunststoffe & Elastomere, niedrige Viskosität.
  • Handfestigkeit: 2 - 10 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 100
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +80° C.

    Verwendung: Gut geeignet für Kunststoffe & Elastomere. Gut geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Geeignet für Gummi. Geeignet für Metalle.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 424
    Inhalt: 20 g
    Contenu: 20 g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb