Gewindedichtung 100ml

Artikel-Nr.: Z083561 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dichtmittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083561 100
EAN / GTIN 5010266238722
Herstellernummer 2061031

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 5331 Gewindedichtung 100ml
Ausführung: Gewindedichtung niedrigfest. Mit KTW-Empfehlung für Gas und Trinkwasser. DVGW-Freigabe (Reg.Nr. NG-5146 AR 0618). Getestet nach EN751-1. P1 NSF Reg. No.: 123620.
  • Aushärtende Paste.
  • Maximale Gewindegröße: 3.
  • Temperaturbeständigkeit: +150° C.
  • Demontage-Festigkeit: Niedrig.
  • Zu dichtendes Material: Metall. Kunststoff oder beides.
  • Sofortdichtheit bei niedrigem Druck: Ja.

    Verwendung: Empfohlen zur Anwendung für Kunststoffgewinde, Metall/ Metall- und Kunststoff/Metall-Kombinationen.
  • Merkmal:

    Farbe Dichtmittel: weiss
    Festigkeit für Demontage: niedrig
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend
    Hersteller-ID: 5331
    für Gewindegröße M bis: M10
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb