Schraubensicherung 222 250

Artikel-Nr.: Z083500 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Produktart Schraubensicherung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083500 250
EAN / GTIN 5010266222721
Herstellernummer 142486

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 222 Schraubensicherung niedrigfest 250ml
Ausführung: Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36. Kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden.Freigegeben nach P1 NSF Reg. No.: 123002.
  • Gewindegröße bis M 36, niedrigfest.
  • Funktionsfest (Durchschnittswert bei 22 °C) nach 6 Std..
  • Losbrechmoment 6 Nm (geprüft nach DIN 54454).
  • Dauertemperaturbeständig bis +150° C.
  • Merkmal:

    Farbe: violett
    Festigkeitsklasse: niedrig
    Füllmenge: 250 ml
    Funktionsfestigkeit nach: 6 min
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 222
    minimales Losbrechmoment: 6 N·m
    für Gewindegröße M bis: M36