Spray Eisenglimmer, anthrazit

Artikel-Nr.: Z083000 4911
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z083000 4911
EAN / GTIN 7640165644911
Herstellernummer 4911

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Diese neuartigen Farbsprühdosen enthalten Original BRANTHO-KORRUX 3in1 - Rostschutzlack ermöglichen durch eine spez. Ventiltechnologie und einem spez. Treibmittel ein Spritzen in einem Kreuzgang seidenglänzende Farbschichten von über 120my. Farbgenaue Farbspray nach RAL- und NCS, Maschinen in Standard. Rostschutz-, Metallschutz- und Instandhaltungsfarbe in einem. Für Innen und Aussen.
  • Extreme Haftung ohne Grundierung auf Aluminium, Verzinkungen, Kupfer, Messind, Edestahl, div. Kunststoffe, Holz, Eisen u. Stahl, etc.
  • Enormes Deckvermögen
  • Deckt in einem Spritzgang
  • Guter Verlauf erfüllt Anforderungen DIN55928/ISO12944
  • Merkmal:

    Farbe: anthrazit
    Inhalt: Inhalt ml