LED-Flächenleuchte mit Notlichtfunktion 35 W

Artikel-Nr.: Z081269 35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z081269 35
EAN / GTIN 4003644024032

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Schattenarme und blendfreie Ausführung mit grosser Lichtstreuung. Staub- und spritzwassgeschützt IP55. Robuste Arbeitsleuchte mit gummierten Seitenteilen und fünf Neigungswinkeln je nach Positionierung (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrierter Tragegriff, Ein- /Ausschalter auf der Rückseite. Zugelassen für den ständigen Einsatz, sowie auf Bau- und Montagestellen gemäss BGI 608.Mit 3 m Anschlussleitung H07RN-F3G1,5.Mit Notlichtfunktion bei Stromausfall schaltet die Leuchte automatisch ein 21,6V/0,8Ah Akku, Leuchtdauer bis zu 3 Stunden, intelligentes Lade-/Entladesystem.
Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Merkmal:

Abstrahlwinkel einstellbar: 15
Anschlusskabel Länge: 3 m
ATEX-Zone: keine
Energieversorgung: Netzbetrieben
Gesamtbreite: 256 mm
Gesamthöhe: 163 mm
Gesamtlänge: 273 mm
Gewicht: 2,3 g
IP-Schutzart: IP 55
Leistungsaufnahme: 35 W
Leuchtdauer: 3 h

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb