Stromverteiler CEE1

Artikel-Nr.: Z081148 CEE1IP55
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z081148 CEE1IP55
EAN / GTIN 4007123311644

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Ideal für den belastbaren Einsatz
Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Merkmal:

IP-Schutzart: IP 55
Produktart: Energieverteiler
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A: 2
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A: 1
Breite: 170 mm
Energieversorgung: Netzbetrieben
Höhe: 110 mm
Kabelaufbau (elektrisch): 5G1.5
Kabelfarbe: orange
Kabelklasse (elektrisch): AT-N07V3V3-F
Kabellänge: 2 m