Streifen-Ankernägel ANK 40/60 NK RI

Artikel-Nr.: Z07963P 2100.007
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 2000 Stück
    CHF 52.31 / 1 Stück
  • ab 20000 Stück
    CHF 43.60 / 1 Stück
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z07963P 2100.007
EAN / GTIN 4016429007410

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Drahtmass: Ø 4.20mm
  • Nagelkopf: Ø 8.30mm
  • Kopf: Rundkopf
  • Ringschaft
  • Kunststoffmagaziniert
  • Neigung: 25°
  • Merkmal:

    Typ: ANK
    Breite: Breite mm

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb