Heftklammern Z-30 CNK HA

Artikel-Nr.: Z079620 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 14300 Stück
    CHF 7.92 / 1 Stück
  • ab 143000 Stück
    CHF 7.20 / 1 Stück
  • Mindestbestellmenge: 14300 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z079620 30
EAN / GTIN 4016429005966

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Passend zu Prebena 5C-ZT67COMBI, 5X-Z50.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA Z
  • Drahtmass: 1.4x1.6 mm
  • verzinkt geharzt
  • Merkmal:

    Breite: 11,2 mm
    Herstellerbezeichnung: Herstellerbezeichnung
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 30 mm

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb