Heftklammern ES-26 CNK HA

Artikel-Nr.: Z079540 26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 5200 Stück
    CHF 5.74 / 1 Stück
  • ab 52000 Stück
    CHF 4.78 / 1 Stück
  • Mindestbestellmenge: 5200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10’400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z079540 26
EAN / GTIN 4016429053707

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für:
  • Prebena 2P-ES40SDS
  • 2P-J/ES40COMBI
  • 2X-ES40SD
  • PKT-2-ES40-S

    Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA ES
  • Drahtmass: 0.83x1.08 mm
  • verzinkt geharzt

    Ausführung: Drahtmass 0.8x1.1 mm, Rückenbreite 6 mm, verzinkt, geharzt.
  • Merkmal:

    Breite: 5,95 mm
    Typ: Typ ES
    Herstellerbezeichnung: ES-26 CNK HA
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 26 mm

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb