Akku-Druckluft-Kompressor Vitas 100-AKKU

Artikel-Nr.: Z07911P 3000.080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z07911P 3000.080
EAN / GTIN 4016429069326

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Ohne Akku und Ladegerät (passende Akkus CAS (Cordless Alliance System))
Beschreibung: Akku-Kompressor mit hocheffizienten bürstenlosen Gleichstrommotor
Vorteil:
  • Ölfrei: kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser
  • Integriertes Ablagefach für einen Wechselakku zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung
  • Leicht und leistungsstark
  • Laufzeit mit Akku 18-5,5-LiHD: ca. 60 Minuten
  • Brushless Motor für den optimalen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
  • Manometer für den Kesseldruck
  • Manometer für den Betriebsdruck
  • Druckminderer mit Manometer
  • Geregelter Druckluftanschluss
  • Massive Gummifüsse
  • Handgriff mit Antirutschbelag
  • Sicherheitskupplung Cejn E-Safe
  • Qualitätsdruckschalter
  • TÜV-frei
  • Merkmal:

    Typ: 18 V
    Arbeitsgeräusch: Arbeitsgeräusch dB(A)
    Breite: 315 mm
    Gewicht: 9,9 kg
    Höhe: 380 mm
    Länge: 340 mm
    maximale Ansaugleistung: 100 l/min
    maximale Füllleistung: 2,76
    maximaler Druck (Luft): 8 bar
    Volumen Druckbehälter: 5 l

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb