Kompressor Torando 90/415

Artikel-Nr.: Z07911P 3000.052
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z07911P 3000.052
EAN / GTIN 7630014872077
Herstellernummer OFFICER 40 XB 43

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Vollautomatischer Keilriemenantrieb
  • 2-Zylinder
  • ölgeschmiert
  • luftgekühlt
  • einstufig
  • mit Qualitätsfilterregler
  • Metallmanometer
  • Druckschalter Condor MDR 2/11
  • Doppelfuss für sicheren Stand
  • massive Räder
  • Motorschutz
  • grosse Rändelablassschraube
  • Anschlusskabel verschweisst 3 m
  • 2 Sicherheitskupplungen Cejn E-Safe
  • zusätzlicher Handgriff.
  • Merkmal:

    Arbeitsgeräusch: 75dB(A) dB(A)
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 74 kg
    Höhe: 840 mm
    Länge: 1,1 mm
    Leistungsaufnahme: 2,2 kW
    maximale Ansaugleistung: 400 l/min
    maximale Drehzahl: 1 min-1
    maximaler Druck (Luft): 10 bar
    Volumen Druckbehälter: 90 l
    Netzspannung: 230 V

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb