Kompressor Warrior 435

Artikel-Nr.: Z079108 WARRIOR 435
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z079108 WARRIOR 435
EAN / GTIN 4016429057125

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Für den professionellen Einsatz
  • Behälter innen und aussen rostgeschützt
  • mit Motorschutzschalter
  • Druckminderer mit Manometer
  • Manometer für Ausgangsdruck
  • zwei geregelte Druckluftanschlüsse
  • mit Sicherheitskupplungen CEJN E-Safe
  • Merkmal:

    Arbeitsgeräusch: 80dB(A) dB(A)
    maximale Drehzahl: maximale Drehzahl min-1
    maximaler Druck (Luft): 10 bar
    Breite: 630 mm
    Gewicht: 58 kg
    Höhe: 580 mm
    Länge: 790 mm
    Leistungsaufnahme: 2,2 kW
    maximale Ansaugleistung: 433 l/min
    Netzspannung: 230 V
    Volumen Druckbehälter: 25 l

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb