Systemzubehör GDE 28 D

Artikel-Nr.: Z077328 GDE28D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z077328 GDE28D
EAN / GTIN 4059952562926
Herstellernummer 1600A021BH

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Festbohrfutter mit Staubauge, 16 mm Durchmesser 1 600 A01 E28
  • Festbohrfutter mit Staubauge, 28 mm Durchmesser 1 600 A01 E29
  • Verlängerung 1 600 A01 E27
  • Karton

    Beschreibung: Systemzubehör GDE 28 D. Leichte, integrierte Staubabsaugung: der GDE 28 D Professional. Die sehr kompakte und leichte Bauweise (nur 0,8 kg) sorgt für eine ausgezeichnete Ergonomie. Der Sauger lässt sich mit einem einzigen Klick montieren und die Staubbox kann bequem entleert werden, ohne dass der Filter entfernt werden muss. Sein Filterreinigungsmechanismus, der den HEPA-Filter ausklopft, unterstützt einen konstanten Luftstrom und sorgt für ausgezeichnete Ergebnisse bei der Staubabsaugung. Durch seine hohe Flexibilität dank zwei austauschbarer Staubaugen zum Bohren bis 28 mm Durchmesser und einer Erweiterung für Aufsätze bis 265 mm Länge ist er ideal für zahlreiche Anwendungen. Der integrierte Staubsaugeradapter eignet sich für die Verwendung mit dem GBH 18V-28 DC Professional beim Bohren oder Hammerbohren. Der GDE 28 D Professional verfügt über eine transparente Staubbox zur Überprüfung des Füllstands und Einstellung der Bohrtiefe. Im Lieferumfang enthalten: Festbohrfutter mit Staubauge, 16 mm Durchmesser (1 600 A01 E28), Festbohrfutter mit Staubauge, 28 mm Durchmesser (1 600 A01 E29), Verlängerung (1 600 A01 E27), Karton
    Ausführung: Der leichte, integrierte Sauger mit Filterreinigungsmechanismus
  • Kompakte und leichte Bauweise (0,8 kg) mit ausgezeichneter Ergonomie, Klick-Schnellmontage und Staubboxleerung
  • Filterreinigungsmechanismus und HEPA-Filter unterstützen einen konstanten Luftstrom und liefern ausgezeichnete Ergebnisse bei der Staubabsaugung
  • Zwei austauschbare Staubaugen machen den Sauger ideal für zahlreiche Anwendungen
  • Merkmal:

    Gewicht: 0,8 kg
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: GBH 18V-28 DC

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb