MILWAUKEE Diamanttrennscheibe Asphalt ADD 350 mm

Artikel-Nr.: Z077170 350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z077170 350
EAN / GTIN 4058546362348
Herstellernummer 4932478952

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Die ADD Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für Asphalt:
  • Doppelt gespanntes Stammblatt für eine längere Standzeit und höhere Stabilität bei den Trennschnitten
  • Spezielle Schrägschutzsegmente zum Schutz vor Abnutzung und Segmentabriss

    Beschreibung: Diamanttrennscheibe Asphalt ADD 350 mm
  • Merkmal:

    Schnittbreite: 2,8 mm
    Scheibendurchmesser: Scheibendurchmesser mm
    Bohrungsdurchmesser: 25,4 mm