Tischbohrmaschine BMT-1605M

Artikel-Nr.: Z076561 BMT-1605M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Artikelnummer Z076561 BMT-1605M
EAN / GTIN 7640171797281
Herstellernummer 120603

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Tischbohrmaschine mit LED Arbeitsleuchte
  • inkl. Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterschutz
  • Notausschalter
  • Merkmal:

    Ausladung: 168 mm
    Höhe: Höhe mm
    Spannung: 230 V
    Leistung: 0,37
    Gewicht: 51 kg
    Motor: 1-tourig
    Drehzahl: 490-2510
    Bohrhub: 80 mm
    Bohrspindel: MK2
    T-Nutenbreite: 12 mm
    Anzahl T-Nuten: 4