Mobiler Säge- und Arbeitstisch STM 1800

Artikel-Nr.: Z076555 STM1800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
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
Artikelnummer Z076555 STM1800
EAN / GTIN 4014549357927

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Holzauflagen montiert
  • 4 Verlängerungsrohre mit Holzauflagen

    Anwendungsbereich:
  • Zuschneiden und Bearbeiten von Plattenmaterialien und Werkstücken in Werkstatt oder auf der Baustelle
  • Geeignet als Arbeitstisch für Werkstatt und Montage bei Verleimarbeiten (z.B
  • Blockrahmen-Konstruktionen und Korpuselemente)
  • Wird in Verbindung mit Handkreissäge und Führungsschiene zu einer mobilen Plattensäge

    Beschreibung: Richtig gut aufgelegt. Holzauflagen stützen Plattenmaterial und Werkstücke jederzeit optimal ab und ermöglichen eine präzise Bearbeitung. Das Besondere: Selbst Platten bis zu einer Größe von 3100x2150 mm können von nur einer Person und ohne weitere Hilfe problemlos aufgenommen werden. Und für noch komfortableres Arbeiten ist der Tisch je nach gewünschter Arbeitshöhe bis 90cm höhenverstellbar und verwandelt sich mit Handkreissäge und Führungsschiene zur mobilen Plattensäge.
  • Plattenmaterial bis zu einer Größe von 3100 x 2150 mm kann von einer Person aufgenommen und bearbeitet werden.
  • Kippfunktion und Höhenverstellung für ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten
  • Holzauflagen stützen das Werkstück/Plattenmaterial jederzeit sicher ab und die Abschnitte bleiben sicher auf dem Tisch liegen
  • Je nach Bedarf klein und groß aufbaubar
  • Ausgestattet mit robusten Rollen und Bremse
  • Leicht und kompakt zu transportieren durch spezielles Falt-System
  • Alle Teile sind am Produkt angebracht
  • Nichts geht verloren
  • Wird in Verbindung mit Handkreissäge, Führungsschiene und 90°-Winkelanschlag zur mobilen Plattensäge
  • höhenverstellbarer Arbeitstisch zum Bearbeiten und Zuschneiden von großen Platten
  • Auflagefläche durch Auszugsrohre verlängerbar
  • Lenkrollen und Holzauflagen teils vormontiert (Lieferumfang)
  • Merkmal:

    Grösse: 1150x250x700mm