Kreissägeblatt HW 168x1,8x20 F/FA 52 ALUMINIUM/PLASTICS

Artikel-Nr.: Z07517F 205767
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 168 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
geeignet für Material Aluminium
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z07517F 205767
EAN / GTIN 4014549390412

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Qualität schneidet besser ab. Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen. Auf Anwendung und Material zugeschnitten. Aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall. Denn erst wenn das Sägeblatt so gut ist wie die Maschine, entsteht der perfekte Schnitt.

Merkmal:

Blatt-ø D: 168 mm
Stärke: Stärke mm
Schneidstoff: ALUMINIUM/PLASTICS
Zähnezahl: 52
Zahnform: F/FA

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb