Energie-Set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO

Artikel-Nr.: Z07516F 577707
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z07516F 577707
EAN / GTIN 4014549418376

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 5,0 ASI, Schnellladegerät TCL 6 DUO, Systainer SYS3 M 187
Beschreibung: Gut verpackt und schnell geladen: Akkupacks und ein Schnellladegerät. Im Systainer³.

Merkmal:

Akkukapazität: 5 Ah
Akkuspannung: Akkuspannung V
Herstellerbezeichnung: SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO
passend für: für alle Tätigkeiten und 18 V-Geräte – mit Fokus auf Leistung und Ausdauer (nicht kompatibel mit den Akku-Schleifern ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 sowie dem Akku-Sauger CTC SYS)
Anzahl enthaltener Akkus: 2

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb