• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EBI-Set

Artikel-Nr.: Z07515F 577379
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z07515F 577379
EAN / GTIN 4014549406328

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, Parallelanschlag, Schiebestock, Winkel-Rastanschlag, Spänefangsack, Spaltkeil für verdeckte Schnitte, Spaltkeil mit Schutzhaube, Bedienungswerkzeug, Energie-Set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO, Untergestell UG-CSC-SYS
Beschreibung: Verfügbar ab Februar 2023 Sägepräzision zum Mitnehmen. Die Akku-Tischkreissäge im Systainer-Format. Die Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 ist so kompakt, dass sie in einen Systainer passt. So enorm handlich ihre Außenmaße sind, so überraschend vielseitig zeigt sie sich im Einsatz: mit Parallelschnitten bis zu 280 mm, einer Kappschnittbreite von bis zu 450 mm und Winkelschnitten von -2° bis 47°. Die einzigartige digitale Bedienung liefert dabei höchst präzise Ergebnisse bis auf den Zehntelmillimeter genau. Das 2x18 Volt-Doppelakkusystem in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor überzeugt mit Power und Durchzugskraft – ihr werdet keinen Unterschied zu Netzmaschinen spüren. Zusammen mit dem Untergestell UG-CSC-SYS habt ihr den perfekten Arbeitstisch direkt mit dabei und der Transport vom Fahrzeug zum Einsatzort gelingt damit mühelos. Kurz: Sägepräzision zum Mitnehmen!
  • Vielseitig: Parallelschnitte bis zu 280 mm; Kappschnittbreite von bis zu 450 mm. Winkelschnitte von -2° bis 47°
  • Praktisch: bei bis zu 35 mm Schnitthöhe sogar Winkelschnitte bis -10°; ideal zum Hinterschneiden von Passleisten
  • Kompakt und mobil: im praktischen Systainerformat einhändig zu transportieren. Noch leichter mit dem Untergestell UG-CSC-SYS
  • Höchste Präzision: Über das digitale Display werden Höhe und Winkel auf Knopfdruck elektrisch eingestellt – auf den Zehntelmillimeter genau
  • Wiederholgenau: Die Höhen- und Winkeleinstellung (mm und inch) erfolgt über das digitale Display parallaxefrei, d. h. genauer als jedes Augenmaß. Wiederholgenaue Schnitte sind gesichert
  • Komfortabel: Vier Sägeblattstellungen können gespeichert und über das digitale Display angewählt werden
  • Hochpräziser Parallelanschlag: robuster Parallelanschlag mit Doppelklemmung (über nur einen Klemmhebel) für exakte Ausrichtung und perfekte Schnittergebnisse
  • Hochpräziser Winkelanschlag: Winkelanschlag wird über eine Nut am Schiebeschlitten optimal ausgerichtet und zentral geklemmt. Für Gehrungswinkel zwischen -70° und +70°
  • Absolut ruckelfrei: kugelgelagerter Schiebeschlitten für Parallel- und Winkelschnitte in höchster Präzision
  • Kraftvoll: Der bürstenlose EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen von 6.800 min-1 garantiert schnellen Sägefortschritt und perfekte Schnittergebnisse
  • Ausdauernd: Die Kombination aus bürstenlosem EC-TEC Motor und Doppelakku-System mit zwei 18 Volt-Akkupacks (ab 4,0 Ah) sorgt für lange Laufleistung
  • Langlebig: Der bürstenlose EC-TEC Motor ist langlebig, robust und wartungsfrei
  • Materialgerecht arbeiten: mit Sägeblättern für jedes Material; die Drehzahlvorwahl für materialgerechte Geschwindigkeit erfolgt über das digitale Display
  • Staubarm: Staubfangbeutel für staubarmes Arbeiten auch ohne Absaugmobil
  • Gesund arbeiten im System: ideal auch in Kombination mit den Festool Akkusaugern
  • Kompatibel: passt zusammen mit dem gesamten Festool Systainer-System u
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18
    Gehrungsverstellung: Gehrungsverstellung
    Gewicht: 15 kg
    Herstellerbezeichnung: CSC SYS 50
    maximale Drehzahl: 6,8
    Sägeblatt-ø: 168 mm
    Sägeblatt-Bohrungs-ø: 20 mm
    Herstellerbezeichnung: CSC SYS 50 EBI-Plus
    Anzahl enthaltener Akkus: 2

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb