Akku-Absaugmobil CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus CLEANTEC

Artikel-Nr.: Z07512F 576944
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z07512F 576944
EAN / GTIN 4014549388990

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Hauptfilter, Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Energie-Set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO
Beschreibung: Zum Umhängen: Der Akku-Sauger im Systainerformat. Immer dabei, ohne Kabel. Außen Systainer, innen Akku-Sauger. Unser Systainer-Sauger bietet euch maximale Mobilität und Unabhängigkeit bei minimalem Gewicht – perfekt zum Transportieren und Umhängen. Damit ist er der passende Partner für Service- und Kleinstarbeiten sowie für spontane Einsätze zwischendurch. In der Staubklasse L ermöglicht er staubfreies Arbeiten ohne Steckdose. Dabei glänzt er mit höchster Saugkraft dank 36 V-Turbine mit 2 x 18 V-Akkupacks. Und wie gewohnt passt alles zusammen: Sauger, glatter Saugschlauch, Akku-Werkzeug, Systainerverbindung T-LOC. Für das perfekte Zusammenspiel zwischen Akku-Werkzeug und Sauger sorgt der innovative Bluetooth® Autostart oder die praktische Fernbedienung. So wird das System rundum perfekt.
  • Maximal mobil: Kompaktes Systainerformat und minimales Gewicht, dadurch perfekt zu transportieren
  • Komfortabel: Durch Tragegurt einfach zum Umhängen und gerade so groß wie er sein muss, dank abnehmbarem Schlauchdepot
  • Unabhängig: Absaugen ganz ohne Steckdose mit 2 x 18 V (4,0 Ah) Akkupacks
  • Leistungsstark: Durch die 36 V-Turbine vergleichbare Power wie ein Kabel-Sauger
  • Regulierbar: Drei Stufen zur Einstellung der Saugleistung
  • Unterbrechungsfrei: Mit vier Akkupacks und Schnellladegerät TCL 6 DUO in den meisten Akku-Anwendungen durchgängig Arbeiten
  • Praktisch: Einschalten des Saugers über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung
  • Kompatibel: Koppelbar mit Systainern und integrierbar in die bott-Fahrzeugeinrichtung
  • Gesünder arbeiten: In der Staubklasse L

  • Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen
  • nur zum Trockensaugen geeignet
  • Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb