Akku-Absaugmobil CTLC MINI I-Basic CLEANTEC

Artikel-Nr.: Z07511F 577065
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z07511F 577065
EAN / GTIN 4014549394465

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Sauger-Fernbedienung CT-F I
Beschreibung: Kompakte Saugkraft ohne Kabel. Perfektioniert für Eure Akku-Werkzeuge. Adieu Staub. Hallo Gesundheit – auch ohne Steckdose. Der Akku-Kompaktsauger CTLC MINI liebt den Staub und ist perfekt abgestimmt auf eure Festool Akku-Werkzeuge. Egal ob mobile Säge-, Schleif- oder Bohranwendungen: die kompakte Bauform und das geringe Gewicht machen ihn zum perfekten Partner für den Tag. So arbeitet ihr auch im Akku-System staubfrei! Für das perfekte Zusammenspiel zwischen Akku-Werkzeug und Sauger sorgt der innovative Bluetooth® Autostart oder die praktische Fernbedienung. Unser Akku-Sauger glänzt mit höchster Saugkraft dank 36 V Turbine mit 2 x 18 V Akkupacks. Und wie gewohnt passt alles zusammen: Sauger, glatter Saugschlauch, Akku-Werkzeug, Systainerverbindung T-LOC. So wird das System rundum perfekt.
  • Leistungsstark: Durch die 36 V-Turbine vergleichbare Power wie ein Kabel-Sauger
  • Unabhängig: Absaugen ganz ohne Steckdose mit 2 x 18 V (4,0/5,0/8,0 Ah) Akkupacks
  • Staubfreie Akku-Anwendungen: Perfektes Zusammenspiel mit den Festool Akku-Werkzeugen für mobiles Sägen, Schleifen oder Bohren
  • Mobil: Durch kompakte Bauform und geringes Gewicht einfach zu Transportieren
  • Regulierbar: Drei Stufen zur Einstellung der Saugleistung
  • Unterbrechungsfrei: Mit vier Akkupacks und Schnellladegerät TCL 6 DUO in den meisten Akku-Anwendungen durchgängig Arbeiten
  • Praktisch: Einschalten des Saugers über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung
  • Manuelle Abreinigung: Für die Wiederherstellung der Saugkraft und maximale Füllung des Filtersacks
  • Gesünder arbeiten: In der Staubklasse L

  • Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen
  • mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung
  • Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb