Verbindungsstück Führungsschienen FSV/2

Artikel-Nr.: Z074497 FSV2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z074497 FSV2
EAN / GTIN 4014549391723

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: für FS/2
Lieferumfang: Kombi-Innensechskantschlüssel SW 5/SW 3
Beschreibung: Verbindet Führungsschienen wie aus einem Stück.Die beiden Verbindungsstücke sorgen für eine gerade und stabile Koppelung zweier Führungsschienen. Durch die selbstausrichtende Funktion ist das Verbinden schnell und komfortabel möglich. Die Verbindungsstücke sind mit allen Festool Führungsschienen kompatibel. Ermöglicht präzise Schnitte über die gesamte Länge zweier oder mehrerer verbundener Führungsschienen.Selbstausrichtend für eine gerade Verbindung und ermöglicht somit genaue Ergebnisse
  • Zwei Verbindungsstücke zum stabilen Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke
  • Lasergravur zum Einsetzen der beiden Verbindungsstücke in der richtigen Reihenfolge
  • mit selbstausrichtender Funktion, zum geraden Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke
  • Merkmal:

    Inhalt: 2 ST
    Typ: Typ

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb