Kantenfräse OFK500QPLUS

Artikel-Nr.: Z074450 OFK500QPLU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Artikelnummer Z074450 OFK500QPLU
EAN / GTIN 4014549358795
Herstellernummer 574356

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Abrundfräser HW R3-OFK, Absaughaubeim, SYSTAINER SYS 2 T-LOC
Beschreibung: Der leichte Kantenprofi.Fasen, Abrunden, Profilieren und Nuten – gleichmäßig, sauber und splitterfrei mit der Kantenfräse OFK 500. Sie wiegt nur 1,4 kg und ist mit idealem Schwerpunkt besonders handlich auch für senkrechte und waagrechte Einsätze. Besonderheit der Maschine ist das Fräser-System: Alle Werkzeuge für die Kantenfräse sind im Außendurchmesser gleich. Dadurch wurde die Tischöffnung der Fräse auf ein Minimum reduziert, was ein Abkippen beim Fräsen im problematischen Eckbereich vermeidet.
Ausführung:
  • Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit durch stabile Verbindung zwischen Fräser und Antrieb
  • Optimale Abstimmung der Fräser zur Tischbohrung verhindert Fehlfräsungen
  • Einfache Handhabung und geringes Gewicht
  • Einfacher und schneller Fräserwechsel dank Spindelstopp
  • Merkmal:

    Leistung: 450 W
    Drehzahl: Drehzahl Reziproke Minute
    Gewicht: 1,4 kg
    Typ: OFK500Q