Fräsdorn CNC P-System, 2°Spannfläche, Ø30 mm, Schaft Ø20x50 mm, L 85 mm

Artikel-Nr.: Z072819 132155
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z072819 132155
EAN / GTIN 7640129667918

Beschreibung

Merkmal:

Ø: 30 mm
Länge: Länge mm
Typ: Spannfläche 2°-schräg
Schaftdurchmesser: 20 mm
Schaftlänge: 50 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb