Nutenfräsmaschine Zeta P2 mit HW-Fräser

Artikel-Nr.: Z072805 ZETAP2SET
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z072805 ZETAP2SET
EAN / GTIN 7640149932553
Herstellernummer 101402CSOM

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Zeta P2
  • P-System Fräser
  • Anschlagwinkel
  • Absaugstutzen 23 + 36 mm
  • Winkel Drehscheibe
  • Aufsteckplatte 2 mm
  • Aufsteckplatte 4 mm
  • Werkzeugsatz
  • P-System Bohrlehre inkl. Bohrer

    Beschreibung: Die P-System Nutfräsmaschine, mit der Sie täglich Zeit sparen und sich differenzieren.
    Ausführung: Die Zeta P2 ist die Profil-Nutfräsmaschine für die Verankerung der P-System Verbinder Clamex P, Tenso P und Divario P und dient dazu, Werkstoffe aus Holz zu verbinden.Die in die Zeta P2 integrierte Hubmechanik auf der Fräserspindel ist das Herzstück der Profil-Nutfräsmaschine. Beim Fräsvorgang führt die Hubmechanik automatsich eine seitliche Bewegung für die Profilnut aus. Verbindungsbeschläge aller Art können nun von Hand in diese Profilnut eingeschoben werden und schnell und formschlüssig verankert werden. Mit der Zeta P2 können die P-System Nuten für Verbindungsbeschläge mit unterschiedlicher Einbautiefe ohne Fräserwechsel durch einfaches Drehen am P-System Tiefensteller gefräst werden.Die Hubbewegung für die Profilnut wird automatisch ausgelöst, sobald die maximale Frästiefe erreicht wurde und dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde. Die Hubmechanik ist prozesssicher, komplett mechanisch, zuverlässig und verschleissarm konstruiert.Für den Einsatz der Zeta P2 als Standard Nutfräsmaschine zur Verwendung mit Original Holzlamellen kann die Profilnut-Funktion ausgeschaltet werden.
  • Merkmal:

    Spannung: 230 V
    Leistung: Leistung W
    Sägeblattabmessung: 100x7x22
    Drehzahl: 9 Reziproke Minute
    Gewicht: 3,7 kg
    Blatt: Hartmetallblatt