Tischkreissäge GTS635-216

Artikel-Nr.: Z071982 GTS635
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z071982 GTS635
EAN / GTIN 3165140975384

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1 x Kreissägeblatt
  • Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm
  • Z22, 2 608 838 410
  • Karton

    Beschreibung: Tischsäge GTS 635-216, Die GTS 635-216 Professional ist die kompakte und dennoch leistungsstarke Tischkreissäge für verschiedenste Projekte. Ihr kraftvoller 1.600-Watt-Motor ist ideal für eine Schnitthöhe bis 70 mm und Schnittbreite bis 635 mm. Das geringe Gewicht von nur 22 kg, ihre ergonomischen Griffe und die geschützte Verstaumöglichkeit direkt am Gerät gewährleisten einen wirklich einfachen und sicheren Transport. Die Tischkreissäge arbeitet extrem präzise und ist dank integriertem Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung außergewöhnlich vielseitig. Die GTS 635-216 Professional wurde zum Sägen von beliebigen Größen sowie für Längs- und verdeckte Schnitte konzipiert, vor allem bei Plattenmaterialien, Holz, Holzverbundstoffen und Laminat. Sie ist kompatibel mit verschiedenen Arbeitstischen für Tischkreissägen und dem Click & Clean System für die professionellen Elektrowerkzeuge von Bosch. Die Tischkreissäge ist mit Spindelarretierung, Sanftstartfunktion, Wiederanlaufschutz und einen Sicherheitsschalter für erhöhten Anwenderschutz ausgestattet. 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410); Karton
    Ausführung: Leistungsstark und mobil: die kompakte Tischkreissäge für vielseitige Anwendungen
  • Kraftvoller 1.600-Watt-Motor für eine Schnitthöhe bis 70 mm und Schnittbreite bis 635 mm
  • Sicherer und einfacher Transport dank des geringen Gewichts (22 kg), ergonomischen Griffen und geschützter Verstaumöglichkeit direkt am Gerät
  • Arbeitet extrem präzise und ist außergewöhnlich vielseitig dank integriertem Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung
  • Merkmal:

    Gewicht: 22 kg
    Herstellerbezeichnung: Herstellerbezeichnung
    Leistungsaufnahme: 1,6 W
    maximaler Neigungswinkel rechts: 0 °
    maximaler Neigungswinkel links: 45 °
    Drehzahl Max: 5,5 Reziproke Minute