Sägekette 3/8″ 254 mm für M18 FOPH

Artikel-Nr.: Z071964 254
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Artikelnummer Z071964 254
EAN / GTIN 4058546289577
Herstellernummer 4932471329

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Die Sägekette hat eine Größe von 3/8″ und eine Länge von 254 mm, was perfekt für den Einsatz mit dem M18 FOPH-CSA Kettensägenaufsatz geeignet ist.Unsere Ersatzsägekette zeichnet sich durch ihre hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Sie besteht aus robustem Material und ist so konzipiert, dass sie auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Leistung erbringt. Mit dieser Sägekette können Sie problemlos Ihre Sägearbeiten erledigen und dabei effizient und sicher arbeiten.
Anwendungshinweise:
  • Ersatzsägekette für M18 FOPH-CSA Kettensägenaufsatz.
  • Prospekte (PDF)