• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Akku Basis Set 12V clic & go 3Ah

Artikel-Nr.: Z071099 BAS3AH
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
Artikelnummer Z071099 BAS3AH
EAN / GTIN 3165140968232
Herstellernummer 1600A019RD

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Starter-Set 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-Volt-Akku mit 3,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät, GBA 12V 3.0Ah: Höhere Akkukapazität für 50 % mehr Laufzeit als beim 12V 2,0 Ah Professional-Modell, GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12V-/3,0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 36 Minuten., Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge., Karton; 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79); Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Merkmal:

Akkuart: Li-Ion
Akkukapazität: 3 Ah
Akkuspannung: 12 V
Gewicht: 0,175 kg