MILWAUKEE Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 18x370mm

Artikel-Nr.: Z070106 18X370
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z070106 18X370
EAN / GTIN 4058546325664
Herstellernummer 4932472170

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Diamantbohrkronen für den Nassbohrbetrieb!
  • Unsere Bohrkronen sind mit einer Standard ½” G-Aufnahme bis 45 mm Durchmesser und einer 1 ¼” UNC Aufnahme von 46-150 mm Durchmesser ausgestattet und eignen sich perfekt für den Einsatz in armiertem Beton.
  • Die lasergeschweißten Segmente sind äußerst robust und widerstandsfähig gegen Abbruch.
  • Mit einer Höhe von 10 mm bieten die Segmente eine lange Standzeit und sorgen somit für eine effiziente und präzise Bearbeitung.
  • Profitieren Sie von höchster Qualität und Zuverlässigkeit bei jedem Einsatz!
  • Merkmal:

    Ø: 18 mm
    Gesamtlänge: Gesamtlänge mm

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb