Absaugmobil CTH 26 E / a CH

Artikel-Nr.: Z070009 CTH26E/A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z070009 CTH26E/A
EAN / GTIN 4014549415184

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • High Performance Hauptfilter
  • Sicherheits-Filtersack
  • Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
  • Schlauchdepot
  • SYS-Dock mit T-LOC Funktion
  • Kabelaufwicklung

    Beschreibung: Keine Chance für gefährlichen Staub. Gefährliche Stäube wie Schimmel und Asbest, gefährlichen Holzschutzimprägnierungen, Mineralfaserstäuben, Blei, Kadmium, Nickel und Zinkchromat saugt der CLEANTEC CTH 26 sicher ab. Der Staubsauger mit 99,995 % Filter-Abscheidegrad ist Spezialist für die Absaugung von krebserzeugenden und krankheitserregenden Stäuben. Der CTH 26 mit 26 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei kleinen Außendimensionen und hohe Flexibilität – dank schwenkbarer Lenkrollen und großer Hinterräder. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse H.
    Ausführung:
  • Zulassung für Staubklasse H und Asbeststäube
  • Sicher verschlossen – mit dem doppellagigen Sicherheitsfiltersack
  • Komfortabel mit konstant hoher Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine, stufenloser Saugkraftregulierung und Antistatikfunktion
  • Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil
  • Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
  • Für krebserzeugende oder krankheitserregende Stäube
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
  • Fixierung von Systainern über SYS-Dock
  • Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
  • Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung des Filtersacks im Behälter
  • Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l
  • Zulassung für Staubklasse H, für krebserregende Stäube
  • Merkmal:

    Behältervolumen: 26 l
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 13,9 kg
    Höhe: 540 mm
    Kabellänge: 7,5 m
    Länge: 630 mm
    Leistungsaufnahme: 1 W
    Luftvolumenstrom: 3900 lpmin
    Staubklasse - Sauger: H
    Herstellerbezeichnung: CTH 26 E / a CH

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb