Winkelschleifer WQ 1100-125

Artikel-Nr.: Z060018
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z060018
EAN / GTIN 4007430338501
Herstellernummer 610035180

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Schutzhaube
  • Zusatzhandgriff
  • Stützflansch
  • M-Quick-Spannmutter

    Ausführung:
  • Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
  • Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
  • Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
  • Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
  • Merkmal:

    Anschlussgewinde: M 14
    Gewicht: 2,2 kg
    Kabellänge: 4 m
    Leistungsaufnahme: 1,1 W
    maximaler Scheiben-ø: 125 mm
    Longueur câble: 4 m