Akku-Hammerbohrer KHA 18 LTX

Artikel-Nr.: Z060002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
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
Artikelnummer Z060002
EAN / GTIN 4007430287311
Herstellernummer 600210840

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
  • Tragegurt
  • MetaLoc Koffer
  • ohne Akkupack, ohne Ladegerät
  • gummierter Zusatzhandgriff
  • Bohrtiefenanschlag

    Ausführung:
  • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
  • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
  • Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
  • Merkmal:

    Gewicht inklusive Akku: 2,9 kg
    Tension de la batterie: 18 V
    Plage de vitesses de rotation: 0 Attribute
    Plage de vitesses de rotation: 1,1 Attribute
    Nombre de coups max.: 4
    Forme du porte-outils: SDS-plus
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 25 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 24 mm