• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Basis-Set 18V click & go, Akkutyp, Akkuspannung: 18V

Artikel-Nr.: P07301 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer P07301 18
EAN / GTIN 3165140839341
Herstellernummer 1600A00B8J
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Li-ionen Akkus mit mehr Leistung – dank neuer Zellengeneration. Langlebig, mit bis zu 135 % längerer Lebensdauer gegenüber einem herkömmlichen Akkupack – dank verbesserter COOLPACK 2.0-Technologie zum Schutz des Akkus vor Überhitzung.

Hinweis:

100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Werkzeugen & -Ladegeräten – dank Flexible Power System.