Nonius Messschieber 0-150 mm, 0,02 mm, metrisch

Artikel-Nr.: L40010 9769
Rabatt
CHF 50.00
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 862
  • Tiefenmaß: flach
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Gewindetabelle: Messschiebertabelle
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
Norm DIN 862
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,02 mm
Teilung 0,02 mm
Skala verchromt ja
Fehlergrenze 0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß flach
Feststellung Feststellschraube oben
Führung erhöhte Führungsbahn
Schnabellänge 40 mm
Länge Kreuzspitzen 17 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Gewicht 143 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 9769
EAN / GTIN 4946368110233
Herstellernummer 530-122
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Dieser Standard-Nonius Messschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Mit Tiefenmaß.
  • Schiene und Schieber aus gehärtetem, nichtrostenden Stahl.
  • Maßstab und Nonius mattverchromt.
  • Erhöhte Führungsbahnen.

Beschreibung:

Diese Standardmessschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Hauptskala und seidenmatt verchromt. Erhöhte Führungsbahnen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 150
Messbereich: 0 - 150 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,03 mm
Mass: 325
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box

Passende Produkte