Digimatic Input Tool USB, Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Interface

Artikel-Nr.: L40010 16587
Rabatt
CHF 277.00
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer L40010 16587
EAN / GTIN 4946368856278
Herstellernummer 264-020
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Input Tool dient zum einfachen Verbinden eines ″Digimatic″ Messgerätes an eine PC-USB Schnittstelle.
  • Daten können direkt ohne eine zusätzliche Software eingelesen werden.
  • Das USB Input Tool bietet Ihnen folgende Vorteile: Messwerte werden in Tastaturcodes gewandelt und ermöglicht die Interaktion mit beliebiger Software welche mit Tastatureingaben arbeiten (HID) Mit der Software USB-IT PAK können Abläufe in Microsoft®Excel® Arbeitsblätter erstellt und durchgeführt werden.
  • Feste COM Zuordnung (VCP) mittels Treiber (USB-IT PAK erforderlich) USB Leitung über USB-HUB kaskadierbar

Merkmal:

  • Abmessungen (BxTxH): 38 x 64 x 21mm
  • Dezimaltrennzeichen: Emuliert lokale Einstellungen
  • Dateneingang: 1x, Digimatic, Digimatic 2 oder Digimatic S1
  • Datenausgabe: USB Virtual COM-Port (VCP) möglich mit Treiber von USB-ITPAK. Siehe unsere Downloads (Bereich Software und Updates). USB-Tastatursignal (HID)
  • Lieferumfang: mit 1 m USB-Kabel
  • Gewicht: 54g
  • Betriebssystem: Windows® 10.0 (64.0bit)