SCD 030-055-060 SXC16 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 16xD

Artikel-Nr.: L24240 979
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24240 979
EAN / GTIN 7291075476989
Herstellernummer 3406387

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Nutzlänge (LU) 55 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 60 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 36 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 55 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen