SCD0500-1024-0551SXC20 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 30xD

Artikel-Nr.: L24240 969
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24240 969
EAN / GTIN 7291075478389
Herstellernummer 3405965

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.551″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 1/2″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 11.02″ ,Gesamtlänge (OAL) 12.8″ ,Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees ,Nutzlänge (LU) 10.2362″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.551″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.5″
  • Bohrdurchmesser (DC): 1/2″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 11.02″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 12.8″
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.772″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 10.2362″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen