SCD 0312-125-375 CVD Vollhartmetall-Bohrer mit CVD-Beschichtung für die Bearbeitung von CFK und Al/Ti-Stacks

Artikel-Nr.: L24240 948
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24240 948
EAN / GTIN 7291075410327
Herstellernummer 3384475

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.312″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.312″ ,Spannutenlänge (LCF) 1.72″ ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Nutzlänge (LU) 1-1/4″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.312″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.312″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.312″
  • Spannutenlänge (LCF): 1.72″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.18″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1-1/4″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen