SCD0422-0681-0472SXC16 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 30xD

Artikel-Nr.: L24240 925
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24240 925
EAN / GTIN 7291075478037
Herstellernummer 3405930

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.472″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.422″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.422″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 7.48″ ,Gesamtlänge (OAL) 9.45″ ,Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees ,Nutzlänge (LU) 6.811″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.472″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.422″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.422″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.422″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 7.48″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 9.45″
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.772″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 6.811″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen