C6 ADI 40 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Bohrstangen

Artikel-Nr.: L24230 189
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24230 189
EAN / GTIN 7291075098518
Herstellernummer 4509952

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 98 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 138 mm
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63