ADKW 150502X45 PDR ID5 Wendeschneidplatten in Rechtsausführung mit PKD-Tip für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: L24200 28
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie HELI2000
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24200 28
EAN / GTIN 7291075216646
Herstellernummer 5695991

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.18 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.83 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.6 mm

Merkmal:

  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 2 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.18 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.83 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 1

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen