TPG M-4X0.7-S HEST HSS Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13 bei Stahl

Artikel-Nr.: L24190 218
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSS TAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24190 218
EAN / GTIN 7291075010381
Herstellernummer 4445147

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M4, Gewindesteigung (TP) 0.7 mm, Nutzlänge (LU) 21 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 3.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 13 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M4
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.7 mm
  • Nutzlänge (LU) 21 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb