TPS M-4.5X0.75-W HS HSS Maschinengewindebohrer mit 40° spiralförmiger Spannut rechts für metrische Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung von Stahl mit guter Zerspanung.

Artikel-Nr.: L24190 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSS TAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24190 120
EAN / GTIN 7291075009941
Herstellernummer 4445085

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M4.5, Gewindesteigung (TP) 0.75 mm, Nutzlänge (LU) 25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 20 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 8 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M4.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.75 mm
  • Nutzlänge (LU) 25 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb