ECK-H9 20-38C20CFR1T104 IC900 Schaftfräser mit 7 und 9 Schneiden mit unterschiedlichen Spiralwinkeln und ungleicher Teilung für vibrationsarme Bearbeitung von Titan

Artikel-Nr.: L24180 967
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24180 967
EAN / GTIN 7291075363418
Herstellernummer 5623076

Beschreibung

Description:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 20 mm, Depth of Cut Maximum (APMX) 38 mm, Flute Count (NOF) 9, Overall Length (OAL) 104 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Feature:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Corner Radius (RE) 1 mm
  • Cutting Diameter (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 38 mm
  • Flute Count (NOF) 9
  • Flute Helix Angle (FHA) 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 104 mm
  • Ramping Angle Maximum (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Shank Type Round