EBT-T4 012-08/1.0C4M45 IC903 VHM-Schaftfräser konische Ausführung, 4 Schneiden, 25° Drallwinkel, eingesetzt für das Herstellen von Rippen und Stegena

Artikel-Nr.: L24180 130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24180 130
EAN / GTIN 7291075190168
Herstellernummer 5667633

Beschreibung

Beschreibung:

konische Fräswerkzeuge, Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 1.0 Degrees, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1.2 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 1.0 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 1.2 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 25 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb